• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachholzbohrer 25X400 mm

Artikel-Nr.: 4932352499
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352499
EAN / GTIN 4002395371570
Herstellernummer 4932352499
L-Nummer L00800 2785

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelles Bohren von großen Durchmessern
  • Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie Spanplatten
  • Ideal für Schlüsseldienst, Elektriker und Heizungsbauer
  • 1/4˝ Sechskant-Aufnahme (DIN E 6.3) für Bitdirektaufnahmen und sicheren Sitz im Bohrfutter
  • Zentrierspitze für präzise Positionierung und zwei Nebenschneiden (nicht bei 6 und 8 mm) für beste Schnittleistung

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: FB 25 x 400 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ¼˝ Hex
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb