• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer HSS-G 3.0X61 mm (2 teile) THUNDERWEB

Artikel-Nr.: 4932352349
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352349
EAN / GTIN 4002395370085
Herstellernummer 4932352349
L-Nummer L00800 2139

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut d.h., er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit
  • Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit
  • Spiralgeometrie - THUNDERWEB Spirale zum schnellen Abtransport heißer Späne
  • Leitet Hitze besser ab für erhöhte Standzeit
  • 135°-Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen
  • Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit
  • ABS Kassette mit zusätzlichem Softgrip zum Schutz der Ecken
  • Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 33
  • Packungsinhalt: 2
  • Produktvariante: TW 3.0 x 61 - 2 pcs

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb