• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer HSS-G 1.0X34 mm (2 teile) THUNDERWEB

Artikel-Nr.: 4932352345
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932352345
    EAN / GTIN 4002395370047
    Herstellernummer 4932352345
    L-Nummer L00800 1424

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut d.h., er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit
    • Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit
    • Spiralgeometrie - THUNDERWEB Spirale zum schnellen Abtransport heißer Späne
    • Leitet Hitze besser ab für erhöhte Standzeit
    • 135°-Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen
    • Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit
    • ABS Kassette mit zusätzlichem Softgrip zum Schutz der Ecken
    • Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 12
    • Packungsinhalt: 2
    • Produktvariante: TW 1.0 x 34 - 2 pcs
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb