• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Display OSD2 WINKELSchraubeR-VORSATZ (6) SNP

Artikel-Nr.: 4932352321
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubervorsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352321
EAN / GTIN 4002395369805
Herstellernummer 4932352321

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der OSD 2 Winkelschraub-/bohrvorsatz ist die ideale Lösung für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen
  • 1/4˝ magnetische Hex-Aufnahme geeignet für alle Standard-Bits 25 mm (C 6.3) und Kugelaufnahme (E 6.3), mit Bitverriegelung
  • Metallgetriebegehäuse für höchste Präzision und beste Kraftübertragung
  • 360° drehbarer Griff mit Softgrip eignet sich für Rechts- und Linkshänder, mit 4 Haltepositionen
  • 2-Stufen Hex-Aufnahmeschaft geeignet für 1/4˝ / (6 mm) Hex-Aufnahme oder 10 mm Hex-Aufnahme
  • Industriequalität zur Verwendung mit Akkuwerkzeugen, geeignet für Anwendungen bis 40 Nm Drehmoment und einer max
  • Drehzahl von 1750 min-1
  • Der OSD 2 ist sowohl für Schraubarbeiten als auch für Bohrarbeiten geeignet
  • Geringer Höhe von 51 mm für Arbeiten an beengten Stellen

Merkmal:

  • Inhalt: 6 x OSD 2 (Art.-Nr. 4932352320)
  • Packungsinhalt: 6
  • Produktvariante: CD OSD2 - 6 pcs

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb