• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Breitmeissel SDS-MAX 300X80 mm

Artikel-Nr.: 4932343744
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932343744
EAN / GTIN 4002395317608
Herstellernummer 4932343744
L-Nummer L00860 128

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen
  • Entfernen von schweren Rostablagerungen

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 80
  • Breite [mm]: 80
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Wide 300 x 80 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PM 10, PM 10 E

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb