• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband 75X533 mm K100 (5 teile)

Artikel-Nr.: 4932312478
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932312478
    EAN / GTIN 4002395301294
    Herstellernummer 4932312478
    L-Nummer L00800 1248

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schleifbänder für Holz, Metall, Farbe, Lack und Gips
    • Korntyp: Edelkorund, halboffen
    • Kunstharz-Bindung auf speziellem Trägermaterial

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 5
    • Papiergröße [mm]: 75 x 533
    • Produktvariante: 75 x 533 GR 100 - 5 pcs
    • Verwendung für Papiergrößen: 75 x 533 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb