• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifpapier 93X230 mm K50 (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932305176
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932305176
EAN / GTIN 4002395300006
Herstellernummer 4932305176
L-Nummer L00800 1910

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifpapier, gelocht, für Holz, Metall, Lack, Farbe, Gips
  • Korntyp: Edelkorund, halboffen
  • Kunstharz-Bindung auf reißfestem Trägermaterial

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 10
  • Papiergröße [mm]: 93 x 230
  • Produktvariante: 93 x 230 GR 50 - 10 pcs
  • Verwendung für Papiergrößen: 93 x 230 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb