• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 75/4 mm (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932265312
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blattlänge 75 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932265312
EAN / GTIN 4002395301478
Herstellernummer 4932265312
L-Nummer L00800 1271

Beschreibung

Beschreibung:

  • Alle Kurvenstichsägeblätter besitzen einen schmalen Blattkörper für flexiblere Schnitte
  • Die Blätter 4932265312 und 4932430143 haben Zähne auf beiden Seiten
  • Dies ermöglicht das einfache und präzise Sägen von engen Kurven
  • Für beste Ergebnisse den Pendelhub an der Maschine abschalten

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: < 30
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 75 x 4 / 1.2 mm SPECIAL - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb