• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 55/2 mm T118B (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 4932254064
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blattlänge 55 mm
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932254064
EAN / GTIN 4002395301591
Herstellernummer 4932254064
L-Nummer L00800 741

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Sägeblatt 4932274652 ist aufgrund seiner geringen Zahnteilung von 0,7 mm besonders für Schnitte in dünnen Blechen geeignet
  • Für diese spezielle Anwendung empfehlen wir Bi-Metall-Sägeblätter in Verbindung mit kühlendem Schmiermittel zur Verlängerung der Lebensdauer des Blattes
  • Dies ermöglicht eine doppelt so lange Standzeit gegenüber Nicht-Bi-Metall-Blättern

Merkmal:

  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 3 - 10
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3 - 6
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 55 x 2 mm T 118 B - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 6
  • Tiefe des Schnittes: 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb