• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrkrone SDS-MAX 65X100 mm 2-teile

Artikel-Nr.: 4932245994
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932245994
    EAN / GTIN 4002395307203
    Herstellernummer 4932245994
    L-Nummer L00800 4128

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nicht geeignet für Bohrhämmer > 10 kg
    • Made in Germany
    • Nicht geeignet zum Bohren in armiertem Beton.

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SDS-Max TCT2 65 x 100 - 1 pc
    • Standardausrüstung: PN 11 E, PN 4000 E
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb