• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrkrone SDS-MAX 40X100 mm 2-teile

Artikel-Nr.: 4932245992
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932245992
EAN / GTIN 4002395307180
Herstellernummer 4932245992
L-Nummer L00800 4130

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nicht geeignet für Bohrhämmer > 10 kg
  • Made in Germany
  • Nicht geeignet zum Bohren in armiertem Beton.

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max TCT2 40 x 100 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 11 E, PN 4000 E
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb