• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit Wannen

Artikel-Nr.: 4932
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932
EAN / GTIN 4017976049328
Herstellernummer 4932
L-Nummer L90080 603

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Tischwagen Stahlkonstruktion geschweißt. Mit 3 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen werden miteinander verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schiebegriff waagerecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 700
Etagenhöhen (mm): 248, 560, 870
Gesamtlänge (mm): 1136
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 1105
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb