Sondenspiegel für ⌀ 5,5 mm 110 Grad

Artikel-Nr.: 492950 110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blickwinkel (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blickwinkel 110 Grad
Produktart Sondenaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492950 110
EAN / GTIN 4045197566423
Herstellernummer 492950 110

Beschreibung

Verwendung:

Aufschraubbarer Sondenspiegel für Sonde Nr. 492938 Gr. 2000, Außen-⌀ 6 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb