• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hybrid Jacke Schwarz/Dunkelgrau L

Artikel-Nr.: 492919119998L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe schwarz / dunkelgrau
    Unisex-Größe L
    Produktart Softshell-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 492919119998L
    EAN / GTIN 7330509654736
    Herstellernummer 492919119998L

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    72% Polyamid, 28% Polyester, Flammgarn, einfach gewebt, wasserabweisend, 72 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken
    Ärmelbündchen mit Gummizug

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Fronttaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen

    Frontverschluss
    Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

    Innenfutter
    Thermore® ECODOWN

    Beschreibung:

    • Dieses Kleidungsstück wird oft als Hybrid Jacke bezeichnet, was die Funktion der Jacke gut beschreibt
    • Die Ärmel und Seiten der Jacke bestehen aus einem winddichten Softshell und der Oberkörper ist mit einem leichten und wärmenden Thermore® ECODOWN Futter aus recycelten PET Flaschen gefüttert
    • Mit dem Stretch Stoff an den Ärmeln und den Seiten bietet die Jacke einen guten Sitz mit guter Bewegungsfreiheit
    • Die Jacke kann gut drinnen getragen werden und draußen eignet sie sich perfekt als zweite Lage

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb