Video-Endoskop VIPER mit Sonde, ⌀ 2,8 mm, Sondenlänge: 3000mm

Artikel-Nr.: 492791 3000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VIPER
Kamerasensor CMOS
Sonden-⌀ 2,8 mm
Sondenlänge 3.000 mm
Bildöffnungswinkel 90 Grad
Blickrichtung 0 Grad
Fokusbereich 3 mm - 50 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Displaygröße 4,3 Zoll
Produktnamensattribut ⌀ 2,8 mm
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492791 3000
EAN / GTIN 2050002074361

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes, kompaktes und flexibel einsetzbares Videoendoskop VIPER. Schnell austauschbare Sonden mit verschiedenen Durchmessern (ab 2,2 mm) und Arbeitslängen erhöhen die Flexibilität. Mit seinem geringen Gewicht ist das Endoskop VIPER äußerst leicht und handlich.
  • Heller 4,3 Zoll Monitor mit CMOS-Kameratechnologie für Bilder in HD-Qualität.
  • Intuitive, einfache Handhabung.
  • Lange, unterbrechungsfreie Inspektionen durch handelsüblichen Akku-Pack.
  • Schnelle Datenübertragung durch Micro-USB 2.0, Mini-HDMI-Anschluss und SD-Speicherkartenslot.
  • Schnell austauschbare Sonden mit verschiedenen Durchmessern und Arbeitslängen.

Lieferumfang:

Netzteil, Micro-USB-Kabel, Videokabel, 2× Li-Ion Akku, SD-Speicherkarte 8 GB, Metallständer, Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb