Endoskop starr, ⌀5,5 mm, Sondenlänge: 300mm

Artikel-Nr.: 492776 300
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sonden-⌀ 5,5 mm
Blickrichtung 0 Grad
Bildöffnungswinkel 105 Grad
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492776 300
EAN / GTIN 4067263130161

Beschreibung

Ausführung:

Dank Edelstahlrohre und hochwertiger Optiken besonders für den rauen Industriealltag geeignet. Metallschaft und Spezialglasabschluss machen das Endoskop extrem widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß und gewährleisten einen optimalen Schutz der Optik. Das Stablinsensystem liefert zuverlässig klare, scharfe und lichtstarke Bilder und überzeugt durch maximale Bildschärfe bis in den Randbereich bei größtmöglichem Bildöffnungswinkel. Blickrichtungen von 0°–120° und Öffnungswinkeln von bis zu 0°–105° für zahlreiche Anwendungsfälle.

Vorteil:

  • Optimale Bildqualität –klar, scharf, lichtstark.
  • Farbgetreue Bildwiedergabe.
  • Eingebaute Fiberglas-Lichtleitung.
  • Druckbeständigkeit bis +5 bar (in Luft).
  • Höchste Belastbarkeit durch Metallschäfte.
  • Öl-, Kraftstoff-und Lösungsmittelbeständigkeit.
  • Temperaturbeständigkeit bis 150 °Celsius (und mehr).
  • Verfügbar im Bereich 1,6 mm bis 10 mm.
  • Kleiner Durchmesser zum Betrachten von kleinen Werkstücken und Zugängen.

Sonderzubehör:

LED-Lichtquellen, Objektiv, HD-Kamera, Schutzschaft.

Hinweis:

Weitere Sonden mit Blickrichtung von 0°-120° und Bildöffnungswinkel von 65°-105° auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb