Akku-Inspektionskamera, Herstellerbezeichnung: M12ICAV

Artikel-Nr.: 492712 M12ICAV
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M12 ICAV3-9
Energieversorgung Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Displaygröße 3,5 Zoll
Displayauflösung 320×240 px
Kamerakopf ⌀ 12,4 mm
Länge Kamerakabel 2.740 mm
Gewicht 0,72 kg
Verpackung Transportkoffer
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492712 M12ICAV
EAN / GTIN 4002395159994
Herstellernummer 4933451367

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Kompakt-Inspektionskameras für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen.
  • 89 mm / 3,5 Zoll abnehmbares Wireless Farb-LCD-Display.
  • Audio-, Video- und Foto-Funktion, digitaler Zoom von 100 − 400 %.
  • Automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich.
  • Wasserdichter Kamerakopf mit 3-stufiger LED-Beleuchtung.
  • Flexibles, wasserdichtes 274 cm langes Kamerakabel.
  • Digitaler Zoom für besseres Erkennen der Details.

Lieferumfang:

Inklusive 1× 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät C12 C, Kabel 2740 mm, 8 GB SD-Karte, Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb