Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Inspektionskamera, Herstellerbezeichnung: GIC120C

Artikel-Nr.: 492710 GIC120C
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GIC 120 C
Energieversorgung Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 1,5 Ah
Displaygröße 3,5 Zoll
Displayauflösung 320×240 px
Kamerakopf ⌀ 8,5 mm
Länge Kamerakabel 1.200 mm
Gewicht 0,64 kg
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492710 GIC120C
EAN / GTIN 3165140817929
Herstellernummer 0601241201

Beschreibung

Ausführung:

  • 127 mm / 5 Zoll Farb-LCD-Display.
  • Automatische Rotation des Bildes („Up is Up“™ Funktion).
  • Übertragung von Bildern und Videos direkt über Micro-USB-Kabel oder MicroSD-Karte.

Akku-Kompakt-Inspektionskameras für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 × 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, 32 GB MicroSD-Karte, Kamerakabel Nr. 492716 Gr. 1,5, Micro-USB-Kabel, Haken, Magnet, Spiegel, L-BOXX.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb