• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Softshell Jacke High Vis Gelb M

Artikel-Nr.: 492625123300M
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe high vis gelb
    Unisex-Größe M
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 492625123300M
    EAN / GTIN 7330509502976
    Herstellernummer 492625123300M

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, doppelt gestrickter Interlock, 290g/m²

    Taschen
    Brusttaschen mit Reißverschluss
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Details
    Hoher Kragen
    D-Ring

    Funktionalität
    Damengröße

    Reflex
    50 mm breite Transferreflexstreifen

    Frontverschluss
    Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

    Abschluss
    Elastisches Band im unteren Saum
    Erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum

    Beschreibung:

    • Die Warnschutz Jacke mit hohem Kragen kann das ganze Jahr getragen werden, als zweite Lage oder ganz normal als Jacke - je nach Wetterlage
    • Die Softshelljacke hat 50 mm breite Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit und elastische Abschlüsse an den Armen und dem Bund für besseren Tragekomfort
    • Zwei Brusttaschen und zwei Seitentaschen, beide mit Reißverschluss, sorgen für viel Platz für Ihr Zubehör
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M -> Klasse 3

    Norm:

    • Zertifizierungsgruppe C ->M
    • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb