Ausführung:
Stoff
100% Polyester, doppelt gestrickter Interlock, 290g/m²
Taschen
Brusttaschen mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Details
Hoher Kragen
D-Ring
Funktionalität
Damengröße
Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen
Frontverschluss
Robuster Reißverschluss aus Kunststoff
Abschluss
Elastisches Band im unteren Saum
Erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum
Beschreibung:
- Die Warnschutz Jacke mit hohem Kragen kann das ganze Jahr getragen werden, als zweite Lage oder ganz normal als Jacke - je nach Wetterlage
- Die Softshelljacke hat 50 mm breite Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit und elastische Abschlüsse an den Armen und dem Bund für besseren Tragekomfort
- Zwei Brusttaschen und zwei Seitentaschen, beide mit Reißverschluss, sorgen für viel Platz für Ihr Zubehör
- Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M -> Klasse 3
Norm:
- Zertifizierungsgruppe C ->M
- EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3