• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Video-Messmikroskop MM1 mit TP20-Tastsystem 200CMZ/TP

Artikel-Nr.: 492560 200CMZ/TP
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich X 200 mm
Messbereich Y 100 mm
Messbereich Z 100 mm
Längenmessabweichung EUXY, MPE optisch (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K µm
Längenmessabweichung E1, Z-Achse taktil (1D) 4,0 + L / 75 (L in mm) µm
Objektiv (x-fach) 0,3 - 3,5
Vergrößerung am Bildschirm (x-fach) 10 - 162
Sichtfeld 24×16 – 2×1 mm
Kamera 6,4 Megapixel, Autofokus
Arbeitsabstand 80 mm
maximale Werkstückhöhe 100 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 240 V
Länge 500 mm
Breite 600 mm
Höhe 770 mm
Gewicht 60 kg
maximales Werkstückgewicht 20 kg
Produktart CNC-Videomessmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492560 200CMZ/TP
EAN / GTIN 4062406574307
Herstellernummer 492560 200CMZ/TP

Beschreibung

Ausführung:

CNC-gesteuertes Video-Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel auf PC-Basis.
Auflicht: 56 weiße LEDs in 2 konzentrischen Ringen. 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar.
Durchlicht: Langlebige LEDs, telezentrisch, schalt- und dimmbar. Massive Granitbasis mit oberflächengehärtetem Kreuztisch und hochpräzisen Führungen.
  • Einfaches Erstellen und Anwenden von Messprogrammen.
  • Praktische Automatisierung von Messabläufen, z.B. Paletten-Messungen.
  • Moderne, anwenderfreundliche und intuitiv bedienbare Mess-Software.

Optisches Messsystem mit zusätzlichem taktilen Messsystem Typ Renishaw TP20 zur Messung von Regelgeometrien, die optisch nicht zu erfassen sind.
  • Einfach und schnell taktil messen.
  • Erstellung von automatisierten Messabläufen (optisch und taktil)
Mit motorischem Zoomobjektiv, Vergrößerung 0,3× bis 3,5× und Koaxiallicht zum gleichmäßigen Ausleuchten von Bauteilen.

Lieferumfang:

Inklusive All-in-One PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle Netzteil, Prüfprotokoll, und mehrsprachiger Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Objektiv Nr. 491912, Software-Option Nr. 491913, Schneidkantenreiniger / Positionsknete Nr. 354788.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Hinweis:

Längenmessabweichung EUXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7, gemessen mit Vergrößerungsfaktor = 0,5.
Längenmessabweichung EOZ, MPE nach DIN EN ISO 10360-2, gemessen mit geradem Taster (⌀ = 2,5 mm, Länge 20 mm).
Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C ±1 K, Temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal.
Technische Änderungen sowie Ausführung des Touch Panels vorbehalten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb