• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Video-Messmikroskop MM1 200/6X

Artikel-Nr.: 492500 200/6X
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich X 200 mm
Messbereich Y 100 mm
Messbereich Z 100 mm
Längenmessabweichung EUXY, MPE optisch (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K µm
Objektiv (x-fach) 0,35 − 2,25
Vergrößerung am Bildschirm (x-fach) 16 − 100
Sichtfeld 20×13 − 3×2 mm
Kamera 6,4 Megapixel
Arbeitsabstand 80 mm
maximale Werkstückhöhe 100 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 / 240 V
Länge 500 mm
Breite 600 mm
Höhe 770 mm
Gewicht 60 kg
maximales Werkstückgewicht 20 kg
Produktart Video-Messmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492500 200/6X
EAN / GTIN 4062406160227
Herstellernummer 492500 200/6X

Beschreibung

Ausführung:

Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel PC mit intuitiver M3-Mess-Software.
Auflicht: 56 weiße LEDs in 2 konzentrischen Ringen. 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar.
Durchlicht: Langlebige LEDs, telezentrisch, schalt- und dimmbar. Massive Granitbasis mit oberflächengehärtetem Kreuztisch und hochpräzisen Führungen. Ergonomische Schnellverstellung mit Einhand-Bedienung in beiden Achsen (X und Y). Diodenlaser als Positionierhilfe. Sehr hohe Wiederholgenauigkeit durch automatische Kantenerkennung.
Jetzt mit M3-Software Version 4:
  • Mit moderner 64 Bit-Anwendung für komfortablen Umgang mit großen Daten.
  • Erweiterter Messprogramm-Aufnahmemodus mit wahlweise Standard- oder Erweiterter Aufnahmemodus.
  • Bezugssystem speichern und ladem: optimal geeignet zur Nutzung von Schnellspannsystemen.
  • Neue Export–Funktionen wie direkter Export in PDF und verbesserte Geschwindigkeit für direkten Export in Excel.
Mit 6-stufigem manuellem Rastenzoom-Objektiv, Vergrößerung 0,35× bis 2,25× und Koaxiallicht zum gleichmäßigen Ausleuchten von Bauteilen.

Verwendung:

  • Im Wareneingang, im Messraum, in der Fertigung.
  • Universell einsetzbar durch flexibles Vier-Quadranten-Auflicht und kompakten Messrechner.
  • Unterschiedliche geometrische Formen und Materialien können anwenderfreundlich und sicher gemessen werden. Eine Dokumentation ist ebenfalls möglich.

Einsatzdaten:

Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Lieferumfang:

Inklusive All-in-One PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle, Netzteil, Prüfprotokoll und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Objektiv Nr. 491912, Software-Option Nr. 491913, Schneidkantenreiniger / Positionsknete Nr. 354788.

Hinweis:

Längenmessabweichung EUXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7 für Vergrößerungsfaktor = 0,5.
Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C ± 1 K, Temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen zu allen GARANT Video-Messmikroskopen gerne an:
  • Wartungsvertrag.
  • Aufstellung, Inbetriebnahme mit Kurzeinweisung.
  • Individuelle Schulung Ihrer Mitarbeiter.
  • Kalibrierung vor Ort.

Technische Änderungen sowie Ausführung des Touch Panels vorbehalten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb