• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Video-Messmikroskop MM1 200

Artikel-Nr.: 492500 200
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich X 200 mm
    Messbereich Y 100 mm
    Messbereich Z 100 mm
    Längenmessabweichung EUXY, MPE optisch (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K µm
    Objektiv (x-fach) 0,5
    Vergrößerung am Bildschirm (x-fach) 23
    Sichtfeld 14×9 mm
    Kamera 6,4 Megapixel
    Arbeitsabstand 80 mm
    maximale Werkstückhöhe 100 mm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Nennspannung 230 / 240 V
    Länge 500 mm
    Breite 600 mm
    Höhe 770 mm
    Gewicht 60 kg
    maximales Werkstückgewicht 20 kg
    Produktart Video-Messmikroskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 492500 200
    EAN / GTIN 4062406159702
    Herstellernummer 492500 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel PC mit intuitiver M3-Mess-Software.
    Auflicht: 56 weiße LEDs in 2 konzentrischen Ringen. 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar.
    Durchlicht: Langlebige LEDs, telezentrisch, schalt- und dimmbar. Massive Granitbasis mit oberflächengehärtetem Kreuztisch und hochpräzisen Führungen. Ergonomische Schnellverstellung mit Einhand-Bedienung in beiden Achsen (X und Y). Diodenlaser als Positionierhilfe. Sehr hohe Wiederholgenauigkeit durch automatische Kantenerkennung.
    Jetzt mit M3-Software Version 4:
    • Mit moderner 64 Bit-Anwendung für komfortablen Umgang mit großen Daten.
    • Erweiterter Messprogramm-Aufnahmemodus mit wahlweise Standard- oder Erweiterter Aufnahmemodus.
    • Bezugssystem speichern und ladem: optimal geeignet zur Nutzung von Schnellspannsystemen.
    • Neue Export–Funktionen wie direkter Export in PDF und verbesserte Geschwindigkeit für direkten Export in Excel.

    Verwendung:

    • Im Wareneingang, im Messraum, in der Fertigung.
    • Universell einsetzbar durch flexibles Vier-Quadranten-Auflicht und kompakten Messrechner.
    • Unterschiedliche geometrische Formen und Materialien können anwenderfreundlich und sicher gemessen werden. Eine Dokumentation ist ebenfalls möglich.

    Einsatzdaten:

    Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
    Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
    Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 1× / 43× / 7×4 mm2.
    Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
    Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 2× / 90× / 3×2 mm2.
    Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

    Lieferumfang:

    Inklusive All-in-One PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle, Netzteil, Prüfprotokoll und Bedienungsanleitung.

    Sonderzubehör:

    Objektiv Nr. 491912, Software-Option Nr. 491913, Schneidkantenreiniger / Positionsknete Nr. 354788.

    Hinweis:

    Längenmessabweichung EUXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7 für Vergrößerungsfaktor = 0,5.
    Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C ± 1 K, Temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal.

    Auf Anfrage bieten wir Ihnen zu allen GARANT Video-Messmikroskopen gerne an:
    • Wartungsvertrag.
    • Aufstellung, Inbetriebnahme mit Kurzeinweisung.
    • Individuelle Schulung Ihrer Mitarbeiter.
    • Kalibrierung vor Ort.

    Technische Änderungen sowie Ausführung des Touch Panels vorbehalten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb