• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsilentlager Werkzeug Satz ∙ 9-teilig

Artikel-Nr.: 4925-2510/9
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
Artikelnummer 4925-2510/9
EAN / GTIN 4000896194926
Herstellernummer 4925-2510/9
L-Nummer L60140 6066

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus- und Einbau des Doppelsilentlagers im Aggregatenträger
  • AUDI: A3 ∙ Q3,TT Bj. 2003 →
    SEAT: León ∙ Altea ∙ Alhambra Bj. 2004 →
    ŠKODA: Octavia ∙ Superb,Yeti Bj. 2004 →
    VW: Caddy ∙ Golf 5-6 ∙ Jetta ∙ Sharan ∙ Scirocco ∙ Eos ∙ Touran ∙ Tiguan Bj. 2003 →
  • Betätigung mit HAZET Spindel Satz 4925-67/2 (optional)
  • Made In Germany
  • Zeit und Kostenersparnis
  • Arbeiten direkt am Fahrzeug
  • Keine Achsvermessung notwendig
  • Reine mechanische Spindellösung
HAZET Lösung:
  • Direkt am Fahrzeug -
  • Ausbau einfach und fachgerecht in einem Arbeitsschritt
  • Einbau in zwei Arbeitsschritten
Großer Abdeckungsbereich:
  • AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ VW
Sichere Montage
  • Geringer Kraftaufwand
  • Einfacher Einbau durch Vorzentrierung der Lagerhälften
Vereinfachte Handhabung
  • Einfache Vorzentrierung auf Werkbank am Schraubstock
Wettbewerbsvorteil
  • Keine hydraulischen Werkzeuge notwendig
  • Kontrollierter Krafteinsatz durch reine mechanische Spindellösung
  • Reale Zeitersparnis bis zu 2:45 h* mit HAZET 4925-2510/9
    (*Bezogen auf Arbeit mit Werkstatt-Presse)
  • Anzahl Werkzeuge: 9

Lieferumfang:

Gehäuse 4925-58 ∙ 4925-59 ∙ 4925-60 ∙ 4925-61 ∙ 4925-62 ∙ 4925-63 ∙ 4925-64 ∙ 4925-65 ∙ 4925-66

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb