• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Strickjacke High Vis Gelb/Marineblau XL

Artikel-Nr.: 492321203389XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492321203389XL
EAN / GTIN 7330509612477
Herstellernummer 492321203389XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, grob gestrickt, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken
Ärmelbündchen mit Gummizug

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen, Fronttaschen, davon eine mit D-Ring

Frontverschluss
Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece

Details
Feste Kapuze

Verstärkung
Verstärkt an Schulter, Ärmel und Seitenpartie

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln

Beschreibung:

  • Strickjacke aus High Vis Material mit Kapuze in einem attraktiven Design und bequemer Qualität
  • Reflexstreifen für gute Atmungsaktivität und Elastizität
  • Die Jacke hat Reißverschlüsse und ist mit Softshell Material an den Schultern, den Ärmeln und am Rücken für eine bessere Lebensdauer verstärkt
  • Diese Jacke ist die Richtige bei der Arbeit und Außerhalb
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe B

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb