{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beleuchtungsstärke | 350 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Farbtemperatur | 5.800 K | |
Leistungsaufnahme | 22 W | |
vergleichbare Leistungsabgabe zu Halogen | 100 W | |
Gesamtlänge | 196 mm | |
Gesamtbreite | 110 mm | |
Gesamthöhe | 175 mm | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Produktart | Beleuchtungseinheit für Messmittel |
Artikelnummer | 492242 F1 | |
EAN / GTIN | 2050002047051 |