• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsägen-Set HM-bestückt 9-teile

Artikel-Nr.: 49223079
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49223079
EAN / GTIN 045242533039
Herstellernummer 49223079
L-Nummer L00800 3015

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 10x längere Standzeit und höhere Hitzebeständigkeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Lochsägen
  • Aggressive 4-TPI-Verzahnung mit großem Spanraum für schnelleres Freiräumen
  • Geschränkte Verzahnung für geringeren Widerstand
  • Einzigartige Aussparungen zur leichteren Entfernung des Bohrkerns und besserer Hebelwirkung bei dünnen Materialien
  • Anwendungsgebiete: Metallbearbeitung (Edelstahl, legierter Stahl, Aluminium) und Verbundstoffe (Kunststoff, Sandwichmaterial, ableitfähige Bodenfliesen, Fiberglas, beschichtete Platten, Holz mit Nägeln)

Merkmal:

  • Inhalt: 5 x HOLE DOZER™ Lochsägen mit HM-Zähnen: ⌀ 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adapter für Lochsägen ⌀ 14 - 30 mm (4932479465). Adapter für Lochsägen ⌀ 32 - 152 mm (4932479467). 2 x HSS-Cobalt Zentrierbohrer. 1/8˝ Sechskantschlüssel
  • max. Tiefe des Schnittes: 41
  • Max. Trenntiefe [mm]: 41
  • Packungsinhalt: 9
  • Produktvariante: TCT Hole Dozer Holesaw Set - 9pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb