• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Video-Messmikroskop MM-OS MM-OS2

Artikel-Nr.: 491915 MM-OS2
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich X 65 mm
Messbereich Y 50 mm
Verstellbereich Z 50 mm
Längenmessabweichung EUXY, MPE optisch (2D) 4,9 + L / 50 (L in mm) µm
Vergrößerung (x-fach) 0,08 ±3%
Kamera 5 Megapixel
maximale Werkstückhöhe 50 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 V
Länge 354 mm
Breite 444 mm
Höhe 800 mm
Gewicht 32 kg
maximales Werkstückgewicht 20 kg
Produktart Video-Messmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491915 MM-OS2
EAN / GTIN 4045197611741
Herstellernummer 491915 MM-OS2

Beschreibung

Ausführung:

Das hochwertige Video-Messsystem in Verbindung mit der bedienerfreundlichen M3 Mess-Software eignet sich besonders zur schnellen Messung und Vergleichsmessung von flachen Bauteilen.
  • Langlebiges LED-Auflicht für eine klare und homogene Ausleuchtung des Werkstücks.
  • Telezentrisches, dimmbares LED-Durchlicht.
  • Aluminium-Granitbasis und Messtisch mit Gewindebohrungen zur Fixierung von Spannsystemen.
  • Hochauflösende Farbkamera mit telezentrischem Objektiv.
  • Extrem anwenderfreundliche, intuitiv bedienbare M3 Mess-Software inklusive DXF-Funktion. Sehr hohe Wiederholgenauigkeit durch automatische Kantenerkennung.
  • Sekundenschnelle, automatische Bauteilerkennung bei beliebigen Verdrehwinkeln.
  • Durch die mechanische Höhenverstellung mit Skala lässt sich die Messebene dem Messobjekt und der Spannvorrichtung individuell und reproduzierbar anpassen.

Verwendung:

  • Sekundenschnelles Messen, Bemaßen und Bewerten von flachen Bauteilen wie O-Ringe, Scheiben, Stecker in einem Messvorgang.
  • Unterschiedliche geometrische Formen und Materialien können anwenderfreundlich und sicher gemessen werden. Eine Dokumentation ist ebenfalls möglich.
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, z.B. in Fertigung, Messraum oder Wareneingang.
  • Universell einsetzbares Mess-System in kompakter Bauweise.

Lieferumfang:

Inklusive Multitouch Panel PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle, Netzteil, Prüfprotokoll und Bedienungsanleitung.

Hinweis:

Längenmessabweichung EUXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7.
Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C ± 1 K, Temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal. Technische Änderungen und Ausführung des Touch Panels vorbehalten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb