• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereomikroskop STEMI 305, Typ: 305EDU

Artikel-Nr.: 491835 305EDU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vergrößerung (x-fach) 8 - 40
Zoom 5 : 1
Sichtfeld-⌀ 29 mm
Okular PL 10×
Arbeitsabstand 110 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Stereomikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491835 305EDU
EAN / GTIN 2050001779304
Hersteller Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Deutschland, www.zeiss.de

Beschreibung

Ausführung:

Stereo-Mikroskop für dreidimensionale, lichtstarke und scharfe Bilder. Greenough-Design für beste Abbildungsqualität. Integrierte, senkrechte LED-Lichtquelle. Augenabstand und Fehlsichtigkeit individuell einstell- und ausgleichbar. Tragegriff für mobilen Einsatz. Kaltlicht-Stativ, Auflicht-Ansteuerung: flache Durchlichtbasis (Hellfeld / Dunkelfeld), Säule mit Trieb und 145 mm Verfahrweg. Mit zusätzlicher Spotleuchte K LED segmentierbar mit zoom- und höhenverstellbarem Lichtstrahl.

Sonderzubehör:

Augenmuscheln Nr. 491832.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb