• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitalmikroskop Emspira 3 mit Schwenkarmstativ und Ringlicht 28

Artikel-Nr.: 491798 28
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auflösung Livebild maximal 3840×2160 px
Objektiv (x-fach) 0,8
Arbeitsabstand 19 mm - 303 mm
Produktart Video-Inspektionssystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491798 28
EAN / GTIN 2050002078338

Beschreibung

Ausführung:

Das Emspira3 Digitalmikroskop kombiniert in einem einzigen System alles, was für eine umfassende visuelle Inspektion erforderlich ist, wie Vergleiche, Messungen und Austausch von Dokumentationen. Mit Emspira3 sparen Sie Zeit bei der Erfüllung anspruchsvoller Ziele für den Durchsatz und bei der Inspektion verschiedener Proben. Profitieren Sie von einer sicheren Speicherung und einem einfachen Austausch der Dokumentationen für effiziente Entscheidungen – ganz gleich, ob Sie die Inspektion im Stand-Alone-Modus oder mit einem PC durchführen. Das robuste Design von Emspira3 ermöglicht es Ihnen, sich sicher und zuverlässig auf Ihre Inspektionsaufgaben in der Produktion und im Labor zu konzentrieren. Das Emspira3 Digitalmikroskop ermöglicht Anwendern, Inspektionsprozesse zu optimieren, Inspektionsanforderungen flexibel abzudecken und mit Zuversicht zu arbeiten.
  • Effiziente Austausch-und Speichermöglichkeiten für die Dokumentation.
  • Benutzerfreundliche Handhabung mit anpassbarer Oberfläche.
  • Das robuste IP21-Gehäuse des Emspira3 schützt die interne Optik und Mechanik auch in einer Industrieumgebung.
  • Die äußerst hohe Messgenauigkeit von bis zu +/-0,5% garantiert optimale und effektive Inspektionsarbeiten.
  • ultraschnelle Livebild mit 4K Ultra HD und 60 FPS.
  • Durch das ergonomische System werden lange Arbeitszeiten leichter und komfortabler gestaltet.

Lieferumfang:

Digitalmikroskop, Stand-alone-kit, Netzkabel, Netzteil, Objektiv 0,8x, Schwenkarmstativ, LED3000 Ringlicht, Diffusor, Staubschutzhülle.
mit 4k-Monitor 28 Zoll.

Sonderzubehör:

HDMI-Monitor 10 Zoll.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb