• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Multinorm Winterjacke High Vis Gelb/Marineblau XS

Artikel-Nr.: 491715343389XS
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe gelb / marineblau
    Unisex-Größe XS
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 491715343389XS
    EAN / GTIN 7330509823538
    Herstellernummer 491715343389XS

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, beschichtet, wasserdicht 12000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 15, 290 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündchen

    Taschen
    Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
    Innentasche für Dokumente
    Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss
    Fleece-gefütterte Einstecktasche mit Reißverschluss

    Innenfutter
    Steppfutter

    Funktionalität
    Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

    Details
    Verschweißte Nähte
    Gute Oberflächen für Veredelung
    Kunststoff-Druckknöpfe
    D-Ring
    Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss, Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, 2167)
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten
    Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung

    Frontverschluss
    Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Vorne geschlossen mit Druckknopf

    Reflex
    Reflexdetails an der Schulter, Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen

    Beschreibung:

    • Die ultimative flammhemmende Winterjacke von Blåkläder, mit einem Schnitt für Frauen
    • Diese Jacke ist die ideale Wahl, wenn Sie in flammengefährdeten Umgebungen arbeiten
    • Mit ihrem warmen Futter, dem laminierten Stoff und den versiegelten Nähten schützt sie Sie auch vor Kälte, Wind und Regen
    • Ein komplett metallfreies Kleidungsstück mit segmentierten Transferreflexstreifen und reflektierenden Details an den Schultern, die für Sichtbarkeit in alle Richtungen sorgen, kuscheligem Fleece in den Taschen und einem Zwei-Wege-Kunststoffreißverschluss
    • Diese Jacke meistert jede klimatische Herausforderung, so dass Sie jeden Job angehen können
    • Die helmtaugliche Kapuze 2167 ist separat erhältlich
    • Die Jacke ist auch in einem Herrenmodell 4517 erhältlich
    • Zertifiziert nach IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² und ATPV 39 cal/cm²
    • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 und EN ISO 20471
    • EN 343 4/1 - Bewertung der Wassersäule: 12
    • 000 mm
    • EN 342 zusammen mit Modell 1817 - CLO-Wert 2,19, Icler 0,326 m² K/W

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • EN ISO 20471, Klasse 3 zusammen mit 1817
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 343, Klasse 4,1
    • Zertifiziert nach EN 342 zusammen mit Artikel 1817
    • EN 61482-2, APC 2
    • ATPV- 39 cal/cm²
    • ELIM- 33cal/cm²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb