• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lupenleuchte varioLED+ 132 mm

Artikel-Nr.: 491655 132
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Linsen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Linsen-⌀ 132 mm
Vergrößerung (x-fach) 1,9
Länge Gelenkarm A 400 mm
Länge Gelenkarm B 400 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Lupenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491655 132
EAN / GTIN 4048347905806
Herstellernummer 27773

Beschreibung

Ausführung:

  • Ergonomisches Design - geringer Energieverbrauch - langlebige LEDs (bis 50.000 Betriebsstunden).
  • Lupenleuchte mit 84 langlebigen Hochleistungs-LEDs.
  • Einstellbare Ringbeleuchtung oder Segmentbeleuchtung, dimmbar in 3 Stufen. Beleuchtungsstärke Ringbeleuchtung: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; Segmentbeleuchtung: 2350 lx/ 1450lx/ 960 lx.
  • Farbtemperatur 6500 K.
  • Ra-Wert 86.
  • Sofort volle Lichtleistung - flimmerfrei.
  • Asphärische PXM®-Leichtlinse mit cera-tec®-Hartbeschichtung mit 3,55 dpt/2× und ⌀ 132 mm ermöglicht ein großes Sichtfeld und bietet eine randscharfe und verzerrungsfreie Abbildung für ermüdungsfreies Arbeiten.
  • Linsenabdeckung klapp- und abnehmbar.
  • Schneller Blickwechsel zwischen Vergrößerung und Normalsicht aufgrund „freischwebender“ Linse.
  • Extrem geringes Gewicht und 6 Gelenke ermöglichen optimales Ausrichten des Lupenkopfes für jede Situation – unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten.

Lieferumfang:

Tischklemme für Plattenstärken von 18 – 74 mm.

Sonderzubehör:

Zusätzliche Linse 6 dpt/2,5× Vergrößerung mit ⌀ 132 mm.

Hinweis:

Tischfuß und Linsenspritzschutz für Unterseite auf Anfrage erhältlich.
Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb