• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter für Lochstanze

Artikel-Nr.: 49162685
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49162685
    EAN / GTIN 045242337965
    Herstellernummer 49162685
    L-Nummer L00820 59

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für Weichstahl und Aluminium bis zu 3 mm Stärke
    • Auch geeignet für Edelstahl bis 2,5 mm
    • Gewindebolzen 49162680 ⌀ 11,1 mm: erfordert ein Vorbohren mit ⌀ 11,3 - 11,5 mm Metallbohrer/Stufenbohrer
    • Gewindebolzen 49162681 ⌀ 19 mm: erfordert ein Vorbohren mit ⌀ 19,5 - 20 mm Metallbohrer/Stufenbohrer

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Adaptor Milwaukee Knock Out Punch - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb