• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugschraube 7/16 Zoll für Lochstanze

Artikel-Nr.: 49162680
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochstanze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49162680
EAN / GTIN 045242311774
Herstellernummer 49162680
L-Nummer L01850 520

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Weichstahl und Aluminium bis zu 3 mm Stärke
  • Auch geeignet für Edelstahl bis 2,5 mm
  • Gewindebolzen 49162680 ⌀ 11,1 mm: erfordert ein Vorbohren mit ⌀ 11,3 - 11,5 mm Metallbohrer/Stufenbohrer
  • Gewindebolzen 49162681 ⌀ 19 mm: erfordert ein Vorbohren mit ⌀ 19,5 - 20 mm Metallbohrer/Stufenbohrer

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Draw Bolt 11.1 mm - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb