• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winter Pilot Jacke Schwarz S

Artikel-Nr.: 491619009900S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Unisex-Größe S
Produktart Kälteschutzpilotenjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491619009900S
EAN / GTIN 7330509484098
Herstellernummer 491619009900S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²

Taschen
Seitentaschen mit Fleecefutter
Brusttasche mit D-Ring
Innentaschen
Handytasche
Ärmeltasche mit Reißverschluss und Stifttasche

Innenfutter
Faserpelzfutter, Steppfutter im Arm

Details
Balg am Rücken
Hoher Kragen
Metallknöpfe
D-Ring

Funktionalität
Warm gefüttert, Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial
Vorgeformte Ärmel

Frontverschluss
Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

Abschluss
Rippstrickbündchen
Gerippter Taillenbund

Beschreibung:

Winter Pilot Jacke

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb