• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterjacke Marineblau/Gelb XXXL

Artikel-Nr.: 491513708833XXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / gelb
Unisex-Größe 3XL
Produktart Winterjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491513708833XXXL
EAN / GTIN 7330509574300
Herstellernummer 491513708833XXXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²
Fluoreszierendes Material aus 85% Polyester und 15% Baumwolle

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Knopf
Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf

Taschen
Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
Fronttaschen mit Fleecefutter
Innentaschen mit Handytasche
Stifttasche

Innenfutter
Faserpelzfutter, Steppfutter im Arm

Details
Hoher Kragen
Einsätze in High Vis, für höhere Sichtbarkeit

Funktionalität
Vorgeformte Ärmel
Warm gefüttert

Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff, Windschutz mit einer Knopfbefestigung

Reflex
Reflektoren an Schultern, Ärmeln und am hinteren Saum

Beschreibung:

  • Warme Winterjacke mit Warnschutz-Details für eine erhöhte Sichtbarkeit
  • Diese Jacke hat reflektierende Details am Körper, an den Armen und Schultern
  • Sie hat ebenfalls Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen und Fleece-gefütterte Vordertaschen
  • Für einen erhöhten Komfort sind die Arme vorgeformt und die Jacke hat einen verlängerten Rücken

Norm:

  • Nicht High Vis zertifiziert

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb