• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Spreizer ∙ mechanisch ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ L x B x H: 60 mm x 24 mm x 30 mm

Artikel-Nr.: 4912-5N
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
Artikelnummer 4912-5N
EAN / GTIN 4000896249312
Herstellernummer 4912-5N
L-Nummer L60140 5762

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Aufweiten von Federbein- und Traggelenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
  • Universeller Einsatz durch großen Spreizbereich 5 – 11,5 mm
  • Sichtfenster zur Kontrolle des Spreizbereiches
  • Mit Einlauffase zum optimierten Einführen des Spreizers in den Achsschenkel
  • Gegenhalten mit SW 17 mm möglich
  • Optimierte Endanschläge mit Sichtfenster
  • Robuste, verstärkte Ausführung
  • Kompakte Bauweise
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 60 mm x 24 mm x 30 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb