• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spreizer für Zapfenprofil 7,8 x 11 mm Zapfenprofil massiv Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 4912-4
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
    Artikelnummer 4912-4
    EAN / GTIN 4000896222551
    Herstellernummer 4912-4
    L-Nummer L60140 4781

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Aufweiten von Federbein- und Traggelenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
    • Anwendung z.B. bei MERCEDES-BENZ Sprinter, Typ 910 mit Frontantrieb Bj. 2018 →
    • für Zapfenprofil 7,8 x 11 mm
    • Antrieb mit Kugelrille
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Zapfenprofil massiv
    • Schlüsselweite: für Zapfenprofil 7,8 x 11 mm
    • Abmessungen / Länge: 50 mm
    • Länge l1: 10 mm
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb