• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Zapfenprofil hohl ∙ SW für Zapfenprofil 7,1 x 9,6 mm

Artikel-Nr.: 4910-71
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4910-71
EAN / GTIN 4000896091195
Herstellernummer 4910-71
L-Nummer L60140 4023

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder
  • Für PORSCHE Cayenne S ∙ VW Touareg ∙ Touran ∙ Sharan
  • Antrieb mit Kugelrille
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Zapfenprofil hohl
  • Schlüsselweite: für Zapfenprofil 7,1 x 9,6 mm
  • Abmessungen / Länge: 122.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb