• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung für Zapfenprofil 6 x 8 mm Zapfenprofil hohl Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 4910-68
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4910-68
EAN / GTIN 4000896062126
Herstellernummer 4910-68
L-Nummer L60140 3500

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder
  • Antrieb mit Kugelrille
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Zapfenprofil hohl
  • Schlüsselweite: für Zapfenprofil 6 x 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 122.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb