• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung 6 mm Innen Sechskant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 4910-6
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
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4910-6
    EAN / GTIN 4000896062089
    Herstellernummer 4910-6
    L-Nummer L60140 1273

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder
    • Antrieb mit Kugelrille
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 6 mm
    • Abmessungen / Länge: 122.5 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb