• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 21 mm

Artikel-Nr.: 4910-21
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4910-21
EAN / GTIN 4000896062058
Herstellernummer 4910-21

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder
  • Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
  • Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
  • Antrieb Schlüsselweite 21 mm
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 21 mm
  • Abmessungen / Länge: 82 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb