Handleuchtlupe Tech-Line INDUKTION, Vergrößerung (x-fach): 4

Artikel-Nr.: 490822 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Vergrößerung (x-fach) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tech-Line INDUKTION
Linsen-⌀ 55 mm
Vergrößerung (x-fach) 4
Farbtemperatur 4500 K
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Hand-Leuchtlupe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490822 4
EAN / GTIN 4015478114971

Beschreibung

Ausführung:

Handleuchtlupe mit innovativer Induktionsladetechnik für kontinuierliches und nachhaltiges Laden für den dauerhaften Einsatz. Ladezeit ca. 3 Stunden, Standzeit ca. 7 Stunden. Kratzfeste Silikatglaslinse mit sehr hoher Tiefenschärfe und verzerrungsfreier Abbildung. Kontrastreiches und homogenes Licht durch zweistufige Anpassung der Lichtintensität. Angenehme Haptik durch ergonomisches Design mit griffiger Soft-Touch-Griffzone. Langlebige SMD-LEDs mit Lichtfarbe 4500 K (Neutralweiß).
Asphärische Silikatglaslinse

Lieferumfang:

Inklusive Induktions-Ladepad, Netzteil, Mikrofaser-Säckchen zum Aufbewahren und Reinigen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb