Handleuchtlupe Tech-Line CLASSIC, Typ: 15

Artikel-Nr.: 490821 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tech-Line CLASSIC
Beleuchtung SMD-LED
Linsen-⌀ 22,8 mm
Vergrößerung (x-fach) 15
Farbtemperatur 4500 K
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Produktart Hand-Leuchtlupe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490821 15
EAN / GTIN 4015478104729
Herstellernummer 091542

Beschreibung

Ausführung:

Handleuchtlupe mit ergonomischer Form. Neutralweiße Glaslinse, neutralweiße Lichtfarbe (4500 K) mit 2-stufigem Boost-Schalter zur Optimierung der Ausleuchtung, akustischer Rückmeldung und haptischer Führung. Geringer Energieverbrauch durch SMD-LEDs.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3 und Mikrofaser-Säckchen zum Aufbewahren und Reinigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb