Einschlaglupe Tech-Line 3/5

Artikel-Nr.: 490711 3/5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Vergrößerung (x-fach) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Linsensystem aplanatisch
Linsen-⌀ 38 mm
Vergrößerung (x-fach) 3; 5
maximale Vergrößerung (x-fach) 3 + 5 = 8
Anzahl Einzellinsen 2
Produktart Einschlaglupe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490711 3/5
EAN / GTIN 4015478115671

Beschreibung

Ausführung:

Aplanatische Silikatglaslinse in Kunststofffassung für randscharfe Abbildung. Ergonomisches Kunststoffgehäuse für Einhandbedienung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb