Grifflupe Tech-Line 2/4

Artikel-Nr.: 490706 2/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Vergrößerung (x-fach) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Linsensystem aplanatisch
Linsen-⌀ 90 mm; 20 mm
Vergrößerung (x-fach) 2; 4
Produktart Grifflupe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490706 2/4
EAN / GTIN 4015478115428

Beschreibung

Ausführung:

Aplanatische Silikatglaslinse für verzeichnungsfreie Abbildung. Fassung und Griff in lösungsmittelbeständiger Ganzmetallausführung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb