• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Softshell Jacke High Vis Orange XXXL

Artikel-Nr.: 490625125300XXXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis orange
    Unisex-Größe 3XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 490625125300XXXL
    EAN / GTIN 7330509481257
    Herstellernummer 490625125300XXXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, doppelt gestrickter Interlock, 290g/m²

    Taschen
    Brusttaschen mit Reißverschluss
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Details
    Hoher Kragen
    D-Ring

    Reflex
    50 mm breite Transferreflexstreifen

    Frontverschluss
    Windleiste innen, Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

    Abschluss
    Elastisches Band im unteren Saum
    Erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum

    Beschreibung:

    • Warnschutz Jacke mit hohem Kragen, kann das gesamte Jahr getragen werden, entweder als 2
    • Lage für darunter oder als normale Außenjacke - je nach Wetterlage
    • Die Softshelljacke hat elastische Abschlüsse mit Daumenschlaufen und einen elastischen Abschluss am Bund
    • Alle Taschen haben einen Reißverschluss
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb