Ersatz-Messplatte, für Vergrößerung (x-fach): 8

Artikel-Nr.: 490560 8
Rabatt
83,80 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Vergrößerung (x-fach) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 10 mm
Skaleneinteilung 0,1 mm
für Vergrößerung (x-fach) 8
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490560 8
EAN / GTIN 4045197213914
Herstellernummer 116-100

Beschreibung

Passend für:

Messlupe Nr. 490550 (bis Katalog 39).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb