Präzisions-Messlupe 10

Artikel-Nr.: 490540 10

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 30,30 € /Stk.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Vergrößerung (x-fach) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 10 mm
Skaleneinteilung 0,1 mm
Linsensystem aplanatisch
Vergrößerung (x-fach) 10
Bauhöhe 48 mm
Produktart Messlupe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490540 10
EAN / GTIN 4045197407375
Herstellernummer 490540 10

Beschreibung

Ausführung:

Mit aplanatischem Linsensystem. Feinstgravierte Messskala, blendfreie Ablesung.
Spezielle, offene Tubusform für eine optimale Ausleuchtung und Standsicherheit.

Sonderzubehör:

Beleuchtungseinheit Nr. 490545.

Ersatzteil:

Messskala Nr. 490542.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb