Duo-Messskala 3

Artikel-Nr.: 490440 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messskala

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490440 3
EAN / GTIN 4051478094707

Beschreibung

Ausführung:

Skalierung aus Hartchrom auf der Unterseite zur Vermeidung von Parallaxfehlern. „Zwei Skalen in Einer“: Makro-Skala (⌀ 25 mm) und Mikro-Skala (⌀ 2,5 mm). Makro-Skala zur Ablesung bei 8× und 10× Vergrößerung (Nr. 490400; 490410).

Passend für:

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb